Beli aquarium pump aksesoris di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Niigata Seiki (SK) Mini Pump
    Mulai

    Rp469.900

    Niigata Seiki (SK) Mini Pump
    Deskripsi:
    Mini Pump RDP-01. - Use: Water supply and drainage of waste water - Material: a. Main Body: Plastic b. Rotor : Oil-resistant rubber. -
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x90x60
    • Drive Shaft (mm): 6.35
    • Hose Diameter (mm): 16
    • Max. Water Rise (m): 12
    • Operating Speed (rpm): 1600
    • Pumping Capacity (L/minute): 10-12
    • Shaft Diameter (mm): 6.35
  2. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  3. AS ONE Clamp for Water Tank Laboratorium (Penjepit Lab)
    Mulai

    Rp2.899.900

    AS ONE Clamp for Water Tank Laboratorium (Penjepit Lab)
    Deskripsi:
    - The clamp part moves back and forth, up and down, and swings.- Made entirely of stainless steel with excellent chemical and corrosion resistance.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 270
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  4. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  5. Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp9.900

    Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Klebermann Silicone Glass SealantProduk ini adalah 100 % Acid (Asam) silicone. Mempunyai daya rekat yang baik terhadap kaca, khususnya diciptakan untuk konstruksi kaca bangunan dan aquarium. Tahan terhadap UV dan perubahan cuaca, tidak menyusut, mengkerut, retak, atau kering/getas. Tahan terhadap temperatur pada suhu -40 Derajat Celcius s/d 150 Derajat Celcius. Fleksibilitas sampai +/- 20 % dari pergerakan sampai 200% daya muai bila ditarik.
    atribut:
    • Color: Transparan
    • Best used for: - Windows - Windows Frames - Glass Aquariums - Repairs gaskets in dryers, ovens, refrigerators and washing machines. - Sealing leaks in caravans and recreation vehicles - Sky lights - Roof and gutters - Air conditioners' enteries - Shower screens - Sinks and basins
    • Temperature Resistance (°C): Approximately -40 to +100
  6. Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp139.900

    Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Movement Capacity: 25%
  7. DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)
    Deskripsi:
    Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3I
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 28
    • Thickness (mm): 1.2
  8. Kiky Receipt Book (Buku Kwitansi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

  9. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  10. Chitose Study Chair (Kursi Sekolah)
    Mulai

    Rp599.900

    Chitose Study Chair (Kursi Sekolah)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  11. Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Conga (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp499.900

    Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Conga (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    - Antistatic, Oil Resistant, Steel Toecap, AntiSlip, Tunnelsystem, Climate Manament.- Upper : Split Leather Emboss - Oxford- Lining : Textile - Grey- Anti Penetration
    atribut:
    • Color: Black - Grey
  12. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  13. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  14. Dextone Acrylic Sealant Tubing (Lem Sealant Akrilik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Acrylic Sealant Tubing (Lem Sealant Akrilik)
    Deskripsi:
    Dextone Acrylic Sealant adalah lem dengan kualitas tinggi di gunakan untuk pemasangan material pada interior dan juga mengisi celah atau sambungan. Memiliki daya reaktif yang baik terhadap berbagai macam material kayu, bata, beton plaster, permukaan cat dan keramik. Dapat di cat kembali setelah kering dan hindari area yang terkena langsung dengan air.
    atribut:
    • Color: White
    • Volume (ml): 300
Daftar Harga aquarium pump aksesoris Terbaru October 2026
Niigata Seiki (SK) Mini PumpRp469.900
Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Rp1.599.900
AS ONE Clamp for Water Tank Laboratorium (Penjepit Lab)Rp2.899.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)Rp9.900
Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp139.900
DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)Rp1.299.900
Kiky Receipt Book (Buku Kwitansi)Rp19.900
Waterplus Pump Submersible Aquarium Fountain (Pompa Celup)Rp199.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)